BALDOR MOTOR Zárt csatolt szivattyúmotorok, háromfázisú, láb nélküli, ODP


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Osztály: KÉSZLET , Kötelezettségi besorolás: CONT , Ház típusa: ODP , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 215JM , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Láb nélküli / C-Face , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 0.875 " , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Súly: 165 lb
StílusModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
VEJMM3158T
-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hp14.25 "389€3,081.93
B
VEJMM3313T
-----22.41 "3 tel-€5,319.93
A
VEJMM3314T
-36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT215.000 hp19.78 "389€8,348.52
A
VEJMM3312T
-25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-210.000 hp19.75 "386€6,225.70
B
VEJMM3154T
-4.4/2.2-041.5-372€2,659.94
B
VEJMM3211T-8
-9.7 A-43.000 hp18.06 "375€1,200.69
A
VEJMM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hp18.04 "389€5,317.74
B
VEJMM3116T
1 erősítők3.1-3/1.512.5 LB-FT041-371€2,480.92
B
VEJMM3157T
1.83 erősítők5.8/2.925.1 LB-FT042-376€2,909.31
B
VEJMM3211T
2.43 erősítők8.4/4.237.4 LB-FT043-374€3,192.79
B
VEJMM3311T
4.34 erősítők19.2/9.677 LB-FT047.5-379€5,454.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?