VESTIL STRAP-PS-P pántos kosár, 17.5 hüvelyk hossz x 16.375 hüvelyk x 37.5 hüvelyk magasság | AG7ZRZ

VESTIL STRAP-PS-P pántoló kosár, 17.5 hüvelyk hossz x 16.375 hüvelyk x 37.5 hüvelyk magasság

Tétel: AG7ZRZ Modell: STRAP-PS-P

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Caster Dia.8"
színekFekete
Mélység20 "
Keret anyagAcél, műanyag
Magasság38 "
Hossz20 "
AnyagAcél / műanyag
Max. Core Dia.25 "
Max. Magszélesség25 "
Max. Anyag átm.8"
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.8"
Min. Magszélesség3"
Görgők száma2
IrányultságFüggőleges
szíj anyagapolipropilén
Pántos mag átm.8"
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységKeret anyagMagasságMax. Anyag átm.SzélességÁr
VESTIL STRAP-PS-HD pántos kosár, 20.5 hüvelyk hossz x 24.875 hüvelyk szélesség x 43 hüvelyk magasság | AG7ZRY STRAP-PS-HDKék, sárga22.3125 "Acél41.81 "24 "25 "€519.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STRAP-PS-P pántoló kosár, 17.5 hüvelyk hossz x 16.375 hüvelyk x 37.5 hüvelyk magasság