Aktiválja: Húzza előre a fedelet , Szín: fehér , Elektromos berendezések besorolása: Általános rendeltetésű , Szem/arc aktiválási módszer: Húzza előre a fedelet , Szem/arclemosó tál mélysége: 8" , Szem/arclemosó tál kivitele: Akril kupakkal , Szem/arclemosó tál szélessége: 9.5 " , Szemmosó felület: Krómozott , Szemmosó anyaga: Sárgaréz , Szemmosó szelep kidolgozása: Krómozott , Szemmosó szelep anyaga: Sárgaréz , Áramlási sebesség: 20 gpm , Keret anyaga: Rozsdamentes acél , Fokozat: 316L osztály , Bemeneti méret: 1" , Bemeneti típus: MNPT , Belső mélység: 8" , Belső szélesség: 9.5 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 95 fok. F , Max. Üzemi nyomás: 87 psi , Rögzítési típus: Emelet , Működtető szelep anyaga: Rozsdamentes acél , Panel anyaga: GRP , fázis: 1 , Rose Dia.: 10 " , Zuhanyszelep anyaga: Rozsdamentes acél , Feszültség: 120V AC , Mosótál kivitele: Akril kupakkal , Mosótál anyaga: ABS , Water Flow Szem/arc: 3 gpm , Water Flow zuhany/test: 20 gpm , Vízbemenet típusa: MNPT