VESTIL STRAP-PS-HD pántos kosár, 20.5 hüvelyk hossz x 24.875 hüvelyk szélesség x 43 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG7ZRY Modell: STRAP-PS-HD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€519.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Caster Dia.8"
Görgős anyagGumi
Görgő szélessége2"
Tekercs típusaMűanyag
színekKék, sárga
Mélység22.3125 "
Keret anyagAcél
Magasság41.81 "
Hossz20.5 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.25 "
Max. Magszélesség25 "
Max. Anyag átm.24 "
Max. Pántos Dia.24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.8"
Min. Magszélesség3"
Görgők száma2
IrányultságFüggőleges
szíj anyagaPolipropilén és acél
Tálca magassága9"
Tálca hossza11 1 / 2 "
Tálca szélessége13 "
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)63.18
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységKeret anyagMagasságMax. Anyag átm.SzélességÁr
VESTIL STRAP-PS-P pántos kosár, 17.5 hüvelyk hossz x 16.375 hüvelyk x 37.5 hüvelyk magasság | AG7ZRZ SZÍJ-PS-PFekete20 "Acél, műanyag38 "8"18.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STRAP-PS-HD pántos kosár, 20.5 hüvelyk hossz x 24.875 hüvelyk szélesség x 43 hüvelyk magasság
€519.54 /Mértékegység