VESTIL STRAP-P2 kézi raklap szonda pántoló kosár

Raktáron
Tétel: AG7ZRX Modell: STRAP-P2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,216.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Kar hosszúság40 "hogy 64"
Caster Dia.2" (elöl), 10" (hátsó)
Görgős anyagGumi
Görgő szélessége3/4" (elöl), 2 1/2" (hátsó)
Tekercs típusaKarton
színekKék, sárga
Mélység25.375 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2"
Magasság42.5 "
Hossz22 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.25 "
Max. Magszélesség25 "
Max. Anyag átm.24 "
Max. Pántos Dia.24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.8"
Min. Magszélesség3"
Görgők száma4
IrányultságFüggőleges
Hátsó görgő átmérője10 "
szíj anyagapolipropilén
Strap méret3 / 4 "
Tálca magassága9"
Tálca hossza11 1 / 2 "
Tálca szélessége13 "
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.4
Hajó magassága (cm)107.32
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)62.87
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Core Dia.Caster Dia.Görgős anyagMax. MagszélességMax. Anyag átm.Görgők számaIrányultságTálca magasságaÁr
VESTIL STRAP-FP hevederes kocsi villazsebekkel | AG7ZRV SZÍV-FP16 "16 "Uretánhab töltve8"16 "2Függőleges3 1 / 2 "€1,467.33
VESTIL STRAP-VH Függőleges/vízszintes pántolókocsi | AG7ZTA SZÍJ-VH28 "10 "-8"24 "2Vízszintes függőleges4 1 / 2 "€2,238.37
VESTIL STRAP-WALL Falra szerelhető pántolókocsi | AG8DBG SZÍJFAL25 "--8"24 "-Függőleges-€786.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STRAP-P2 kézi raklap szonda pántoló kosár
€1,216.07 /Mértékegység