Kapacitás polconként: 660 lbs. , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly , Görgő típusa: 2 merev, 2 forgatható , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő szélessége: 1.25 " , Magasság: 36 " , Magába foglalja: 660 font. Kapacitás polconként , Beltér kültér: szobai , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Anyaga: Acél , Polcszám: 2 , Görgők száma: 4 , Hátsó görgő anyaga: poliuretán , hátsó görgő szélessége: 1.25 " , Polc kapacitása: 660 lbs. , Polc magassága: 25.25 , Polc szélessége: 24 "