VESTIL STRAP-VH Függőleges/vízszintes pántolókocsi

Raktáron
Tétel: AG7ZTA Modell: STRAP-VH

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,238.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Caster Dia.10 "
Görgős típusFélig pneumatikus
Görgő szélessége2 1 / 2 "
Tekercs típusaKarton
színekKék
Mélység30.6875 "
Etetőszalag magassága8 "hogy 28"
Core Size-hez használható16" x 3", 16" x 6", 8" x 8"
Keret anyagAcél
Fogantyú Dia.1.02 "
Fogantyú magassága42 "
Magasság48.13 "
Hossz27 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.28 "
Max. Magszélesség8"
Max. Anyag átm.24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.8"
Min. Magszélesség3"
Görgők száma2
IrányultságVízszintes függőleges
szíj anyagaPolipropilén és acél
Strap méret3 / 4 "
Tálca magassága4 1 / 2 "
Tálca hossza6"
Tálca szélessége14 "
Szélesség26.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Core Dia.Caster Dia.Görgős anyagMax. MagszélességMax. Anyag átm.Görgők számaIrányultságTálca magasságaÁr
VESTIL STRAP-FP hevederes kocsi villazsebekkel | AG7ZRV SZÍV-FP16 "16 "Uretánhab töltve8"16 "2Függőleges3 1 / 2 "€1,467.33
VESTIL STRAP-P2 kézi raklapszonda hevederes kosár | AG7ZRX SZÍJ-P225 "-Gumi25 "24 "4Függőleges9"€1,216.07
VESTIL STRAP-WALL Falra szerelhető pántolókocsi | AG8DBG SZÍJFAL25 "--8"24 "-Függőleges-€786.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STRAP-VH Függőleges/vízszintes pántolókocsi
€2,238.37 /Mértékegység