VESTIL STRAP-WALL Falra szerelhető pántolókocsi | AG8DBG

VESTIL SZÍV-FAL Falra szerelhető pántoló kosár

Raktáron
Tétel: AG8DBG Modell: STRAP-WALL

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€786.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Konzol forgásszöge180 fok
színekSárga
Mélység14.875 "
Keret anyagAcél
Magasság30.38 "
Hossz10.75 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.25 "
Max. Magszélesség8"
Max. Anyag átm.24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.8"
Min. Magszélesség3"
IrányultságFüggőleges
Poly Strapping tekercs méret8 "x 8"
Acél pántoló orsó méret16 "x 3", 16 "x 6"
szíj anyagaPolipropilén és acél
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)77.15
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Core Dia.Caster Dia.Görgős anyagMax. MagszélességMax. Anyag átm.Görgők számaIrányultságTálca magasságaÁr
VESTIL STRAP-FP hevederes kocsi villazsebekkel | AG7ZRV SZÍV-FP16 "16 "Uretánhab töltve8"16 "2Függőleges3 1 / 2 "€1,467.33
VESTIL STRAP-P2 kézi raklapszonda hevederes kosár | AG7ZRX SZÍJ-P225 "-Gumi25 "24 "4Függőleges9"€1,216.07
VESTIL STRAP-VH Függőleges/vízszintes pántolókocsi | AG7ZTA SZÍJ-VH28 "10 "-8"24 "2Vízszintes függőleges4 1 / 2 "€2,238.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SZÍV-FAL Falra szerelhető pántoló kosár
€786.34 /Mértékegység