Kar hosszúság: 40 "hogy 64" , Konzol forgásszöge: 180 fok , Etetőszalag magassága: 8 "hogy 28" , Magmérettel való használatra: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , Fork Pocket Center: 20 " , Villa zseb magassága: 3" , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Fogantyú magassága: 42 " , Magába foglalja: 7 1/2" x 3" villazsebekkel, 20" központtal, 27" széles raklapszállító targoncához , Emelőfül átm.: 3 / 4 " , Emelőfül vastagsága: 1 / 4 " , Max. Heveder átm.: 24 " , Max. Heveder szélessége: 3 / 4 " , Min. Alap átm.: 8" , Min. Mag szélessége: 3" , Min. Anyagátm.: 8" , Raklapkocsi szélessége: 27 " , Polipántos orsó mérete: 8 "x 8" , Acél pántoló orsó mérete: 16 "x 3", 16 "x 6" , Szíj mérete: 3 / 4 "