A Pontosság: -/+ 1% , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -58 fok. 185 fokig. F , Ügytípus: Hermetikusan lezárt , Csatlakozás helye: Állítható , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: NPT , Tárcsa mérete: 5" , Ház besorolása: NEMA 4X , Fokozat: Grade 304 , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , IP besorolás: IP 66 , Lencse anyaga: Üveg , hurokellenállás: 1045 Ohm , Kimeneti jel: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 10 - 33V DC , Érzékelő elem: Bimetál , szár átm.: 1 / 4 " , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél