VESTIL STRAP-FP hevederes kocsi villazsebekkel | AG7ZRV

VESTIL STRAP-FP pántos kocsi villazsebekkel

Raktáron
Tétel: AG7ZRV Modell: STRAP-FP

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,467.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Caster Dia.16 "
Görgős anyagUretánhab töltve
Görgős típusPneumatikus
színekKék, sárga
Mélység26.4375 "
Fork Pocket Center20 "
Villa zseb magassága3"
Villa zsebmérete7-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Magasság48.94 "
Tartalmazza7 1/2" x 3" villazsebekkel, 20" központtal, 27" széles raklapszállító targoncához
Hossz26.437 "
Lifting Lug Dia.3 / 4 "
Emelőfül vastagsága1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.16 "
Max. Magszélesség8"
Max. Anyag átm.16 "
Max. Pántoló szélesség3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.8"
Min. Magszélesség3"
Min. Anyag átm.8"
Görgők száma2
IrányultságFüggőleges
Raklapkocsi szélessége27 "
Poly Strapping tekercs méret8 "x 8"
Acél pántoló orsó méret16 "x 3", 16 "x 6"
szíj anyagaPolipropilén és acél
Tálca magassága3 1 / 2 "
Tálca hossza7"
Tálca szélessége18 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaUretánhab töltve
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)123.98
Hajó hossza (cm)67.15
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Core Dia.Caster Dia.Görgős anyagMax. MagszélességMax. Anyag átm.Görgők számaIrányultságTálca magasságaÁr
VESTIL STRAP-P2 kézi raklapszonda hevederes kosár | AG7ZRX SZÍJ-P225 "-Gumi25 "24 "4Függőleges9"€1,216.07
VESTIL STRAP-VH Függőleges/vízszintes pántolókocsi | AG7ZTA SZÍJ-VH28 "10 "-8"24 "2Vízszintes függőleges4 1 / 2 "€2,238.37
VESTIL STRAP-WALL Falra szerelhető pántolókocsi | AG8DBG SZÍJFAL25 "--8"24 "-Függőleges-€786.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STRAP-FP pántos kocsi villazsebekkel
€1,467.33 /Mértékegység