VESTIL SNM-90-AA Stacker Narrow Mast Powered Drive, Adjustable 90 Inch Size | AG7YZC

VESTIL SNM-90-AA targonca keskeny árbocú meghajtás, állítható 90 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7YZC Modell: SNM-90-AA

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,308.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Akkumulátor78-85 Ah
akkumulátor mérete11
Kapacitás2,500 lbs.
színekFekete sárga
Vezeték típusaElektromos vezeték nélküli
Villa hossza42 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság64 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz68.5 "
Emelési magasság max.90 "
Terhelhetőség2500 font.
Terhelje görgők anyagátPoli Acélon
Csökkentett magasság2 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság40.12 "
Max. Szélesség a lábak között50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Villák közötti szélesség26.75 "
Min. Szélesség a lábak között40.13 "
Motor erő1 kW
Motor erő1 kW, 2 kW
Motor teljesítmény kW1 kW
motor típusa2.0 KW
Görgők száma4
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
Fázis1
Áramforrás(2)12V DC
Emelt magasság90 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
StílusÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)
Egyenletes kapacitás 62" és 90" között2000 lbs.
Feszültség24V
Szélesség58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 600.3
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)173.99
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Emelési magasságakkumulátor méreteVilla szélességeMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttMotor erőStílusEgyenletes kapacitás 62" és 90" közöttÁr
VESTIL SNM15-62-AA targonca motoros emelő/meghajtó állítható villa, 62 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€12,051.58
ajánlatkérés
VESTIL SNM15-62-FF-27 targonca motoros emelő/hajtó fix villa, 62 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1 kW, 2 kWRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€11,351.28
ajánlatkérés
VESTIL SNM3-43-AA targonca motoros emelő/meghajtó állítható villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€18,113.06
VESTIL SNM3-43-FF-21 targonca motoros emelő/meghajtó 21 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1 kW, 2 kWRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€17,600.31
VESTIL SNM3-43-FF-27 targonca motoros emelő/meghajtó 27 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Rögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€17,219.22
VESTIL SNM-62-AA targonca, keskeny árboc teljesítményű meghajtó, állítható, 62 hüvelykes méret | AG7YYY SNM-62-AA--8.3 "--1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€14,269.33
ajánlatkérés
VESTIL SNM-62-FA targonca motoros emelő/meghajtó fix villa, 62 hüvelykes állítható láb | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1 kW, 2 kWFix villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€14,226.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SNM-90-AA targonca keskeny árbocú meghajtás, állítható 90 hüvelykes méret
€20,308.13 /Mértékegység