Állítható villák: Igen , Állítható fogantyú magasság: 48 " , Állítható lábak: Igen , Hátsó görgő átm.: 6" , Hátsó görgő szélessége: 2" , Szín: Fekete sárga , Vezeték típusa: Elektromos vezeték nélküli , Drive Caster Átm.: 10 " , Meghajtó görgő szélessége: 4" , Villa hossza: 42 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő szélessége: 3" , HP: 2 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , láb szélessége: 4" , Terhelhetőség: 2200 lbs. , Tehergörgők anyaga: Poli Acélon , Anyaga: Acél , Max. Villák közötti szélesség: 26.75 " , Max. Lábak közötti szélesség: 50 " , Hátsó görgő száma: 1 , Görgők száma: 4 , Elülső görgő száma: 2 , Hátsó görgő száma: 1 , Működés teljes feltöltéssel: 3-4 óra. , Teljes feltöltéssel, szakaszos használat esetén: 8 óra. , fázis: 1 , Áramforrás: (2)12V DC , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Egyenletes kapacitás 0" és 62" között: 2200 lbs. , Feszültség: 24V