VESTIL SNM3-43-FF-21 targonca motoros emelő/meghajtó 21 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYW

VESTIL SNM3-43-FF-21 targonca motoros emelő/meghajtó 21 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YYW Modell: SNM3-43-FF-21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,600.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Akkumulátor78-85 Ah
akkumulátor mérete11
Kapacitás3,000 lbs.
színekFekete sárga
Vezeték típusaElektromos vezeték nélküli
Villa hossza42 "
Villa szélessége5.9 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3.125 "
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság61 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb belső szélessége10 5 / 8 "
Láb szélessége4"
Hossz69 "
Emelési magasság max.43 "
Terhelhetőség3000 lbs.
Terhelje görgők anyagátPoli Acélon
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság39.625 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság3.38 "
Min. Villák közötti szélesség21 "
Min. Szélesség a lábak között21 "
Motor erő1 kW
Motor erő1 kW, 2 kW
Motor teljesítmény kW1 kW
motor típusa2.0 KW
Görgők száma4
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
Fázis1
Áramforrás(2)12V DC
Emelt magasság43 "
Hátsó görgő átmérője40.12 "
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
StílusRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)
Feszültség24V
Szélesség31.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 391.5
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Emelési magasságakkumulátor méreteVilla szélességeMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttMotor erőStílusEgyenletes kapacitás 62" és 90" közöttÁr
VESTIL SNM15-62-AA targonca motoros emelő/meghajtó állítható villa, 62 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€12,051.58
ajánlatkérés
VESTIL SNM15-62-FF-27 targonca motoros emelő/hajtó fix villa, 62 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1 kW, 2 kWRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€11,351.28
ajánlatkérés
VESTIL SNM3-43-AA targonca motoros emelő/meghajtó állítható villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€18,113.06
VESTIL SNM3-43-FF-27 targonca motoros emelő/meghajtó 27 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Rögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€17,219.22
VESTIL SNM-62-AA targonca, keskeny árboc teljesítményű meghajtó, állítható, 62 hüvelykes méret | AG7YYY SNM-62-AA--8.3 "--1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€14,269.33
ajánlatkérés
VESTIL SNM-62-FA targonca motoros emelő/meghajtó fix villa, 62 hüvelykes állítható láb | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1 kW, 2 kWFix villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€14,226.53
ajánlatkérés
VESTIL SNM-62-FF-21 targonca motoros emelő/hajtás, 21 hüvelykes fix villa, 62 hüvelykes méret | AG7YZA SNM-62-FF-21--21 "--1 kW, 2 kWRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€13,796.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SNM3-43-FF-21 targonca motoros emelő/meghajtó 21 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás
€17,600.31 /Mértékegység