VESTIL SNM-62-AA targonca, keskeny árboc teljesítményű meghajtó, állítható, 62 hüvelykes méret | AG7YYY

VESTIL SNM-62-AA targonca, keskeny árbocú, 62 hüvelykes állítható hajtás

Tétel: AG7YYY Modell: SNM-62-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€17,265.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Vissza Caster Dia.6"
Hátsó görgő szélessége2"
Akkumulátor78-85 Ah
Kapacitás2,200 lbs.
színekFekete sárga
Hajtsa meg Caster Dia.10 "
Hajtsa meg a görgő szélességét4"
Villa hossza42 "
Villa szélessége8.3 "
Első görgő átmérője4"
Első görgő szélessége3"
Fogantyú Dia.1-5 / 16 In.
Magasság78 "
Hossz69 "
Terhelhetőség2200 lbs.
Terhelje görgők anyagátPoli Acélon
Csökkentett magasság2 1 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motor erő1 kW
Motor erő1 kW, 2 kW
Motor teljesítmény kW1 kW
motor típusa2.0 KW
Hátsó görgő száma1
Az első görgő száma2
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
Áramforrás(2)12V DC
Emelt magasság62 "
StílusÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)
Szélesség58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 506.7
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Emelési magasságakkumulátor méreteVilla szélességeMin. Villák közötti szélességMin. Szélesség a lábak közöttMotor erőStílusEgyenletes kapacitás 62" és 90" közöttÁr
VESTIL SNM15-62-AA targonca motoros emelő/meghajtó állítható villa, 62 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás | AG7YYT SNM15-62-AA2.13 "84"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€12,051.58
ajánlatkérés
VESTIL SNM15-62-FF-27 targonca motoros emelő/hajtó fix villa, 62 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás | AG7YYU SNM15-62-FF-273.38 "85.9 "26.75 "26.75 "1 kW, 2 kWRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€11,351.28
ajánlatkérés
VESTIL SNM3-43-AA targonca motoros emelő/meghajtó állítható villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYV SNM3-43-AA2.13 "114"8.3 "40.13 "1 kW, 2 kWÁllítható villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€18,113.06
VESTIL SNM3-43-FF-21 targonca motoros emelő/meghajtó 21 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYW SNM3-43-FF-213.38 "115.9 "21 "21 "1 kW, 2 kWRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€17,600.31
VESTIL SNM3-43-FF-27 targonca motoros emelő/meghajtó 27 hüvelykes villa, 43 hüvelykes méret, 3000 font. Kapacitás | AG7YYX SNM3-43-FF-273.38 "115.9 "26.75 "26.75 "-Rögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€17,219.22
VESTIL SNM-62-FA targonca motoros emelő/meghajtó fix villa, 62 hüvelykes állítható láb | AG7YYZ SNM-62-FA--26 3 / 4 "--1 kW, 2 kWFix villák, állítható támasztó lábak (raklapokkal és csúszótalpakkal működik)-€14,226.53
ajánlatkérés
VESTIL SNM-62-FF-21 targonca motoros emelő/hajtás, 21 hüvelykes fix villa, 62 hüvelykes méret | AG7YZA SNM-62-FF-21--21 "--1 kW, 2 kWRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszókával működik)-€13,796.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SNM-62-AA targonca, keskeny árbocú, 62 hüvelykes állítható hajtás
€17,265.89 /Mértékegység