VESTIL SLNM15-63-FF felrakógép motoros emelő fix villa, 63 hüvelykes méret, 1500 font, kapacitás

Tétel: AG7YXF Modell: SLNM15-63-FF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,836.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás1,500 lbs.
színekFekete
Vezeték típusaElektromos vezeték nélküli
Villa hossza45 "
Villa szélessége5.9 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2.95 "
Első görgő anyagapoliuretán
Magasság80 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz65.5 "
Emelési magasság max.63 "
Terhelhetőség1500 lbs.
Csökkentett magasság3 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Amper6A
Max. Utazási távolság59.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság3.25 "
Min. Villák közötti szélesség26.75 "
Min. Szélesség a lábak között26.75 "
Az elemek száma1
Görgők száma4
Fázis1
ÁramforrásDC
Emelt magasság63 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
StílusRögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszók)
Feszültség12V
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 261
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Szélesség a lábak közöttVilla hosszaVilla szélességeStílusSzélességMagasságHosszMax. Utazási távolságÁr
VESTIL SLNM15-63-AA targonca, állítható emelővilla, 63 hüvelykes, 1500 font. Kapacitás | AG7YXE SLNM15-63-AA37.4 "36 "4"Állítható villák, állítható támasztó lábak35.5 "78.5 "53 "61 "€6,019.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SLNM15-63-FF felrakógép motoros emelő fix villa, 63 hüvelykes méret, 1500 font, kapacitás
€6,836.21 /Mértékegység