A B Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Elem mérete: 14 , Akkumulátor feszültség: 12V , Szín: Fekete , Vezeték típusa: Elektromos vezeték nélküli , Első görgő anyaga: poliuretán , HP: 0.5 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , láb szélessége: 4" , Max. emelési magasság: 63 " , Anyaga: Acél , Max. Erősítők: 6A , Max. Villák közötti szélesség: 19.7 " , Max. Lábak közötti szélesség: 49.25 " , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 4 , fázis: 1 , Áramforrás: DC , Hátsó görgő anyaga: poliuretán