VESTIL SLNM15-63-AA targonca, állítható emelővilla, 63 hüvelykes, 1500 font. Kapacitás | AG7YXE

VESTIL SLNM15-63-AA targonca állítható emelővilla, 63 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás

Tétel: AG7YXE Modell: SLNM15-63-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,283.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
akkumulátor mérete14
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás1,500 lbs.
színekFekete
Vezeték típusaElektromos vezeték nélküli
Villa hossza36 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagapoliuretán
Magasság78.5 "
HP0.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz53 "
Emelési magasság max.63 "
Terhelhetőség1500 lbs.
Csökkentett magasság2"
AnyagAcél
Max. Amper6A
Max. Utazási távolság61 "
Max. Villák közötti szélesség19.7 "
Max. Szélesség a lábak között49.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2"
Min. Villák közötti szélesség6.25 "
Min. Szélesség a lábak között37.4 "
Az elemek száma1
Görgők száma4
Fázis1
ÁramforrásDC
Emelt magasság63 "
Hátsó görgő átmérője5.9 "
Hátsó görgő anyagapoliuretán
StílusÁllítható villák, állítható támasztó lábak
Feszültség12V
Szélesség35.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 265.5
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Szélesség a lábak közöttVilla hosszaVilla szélességeStílusSzélességMagasságHosszMax. Utazási távolságÁr
VESTIL SLNM15-63-FF targonca motoros emelő fix villa, 63 hüvelykes méret, 1500 font, kapacitás | AG7YXF SLNM15-63-FF26.75 "45 "5.9 "Rögzített villák a rögzített támasztólábakon (csak csúszók)29.5 "80 "65.5 "59.75 "€5,649.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SLNM15-63-AA targonca állítható emelővilla, 63 hüvelykes méret, 1500 font. Kapacitás
€7,283.32 /Mértékegység