VESTIL SDD-3672 platós teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7YPA

VESTIL SDD-3672 platós teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 hüvelyk, ezüst, alumínium

Tétel: AG7YPA Típus: SDD-3672
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,436.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság10 5 / 8 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzet szélessége36 "
Első görgő átmérője5"
Fogantyú szélessége34 15 / 16 "
Magasság37.5 "
Tartalmazza(1) 34 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség
Hossz76.63 "
Terhelhetőség3600 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság10.63 "
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság37.5 "
Teljes hossz76.63 "
Teljes szélesség36 "
A platform magassága10.63 "
Peronhossz72 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség36 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Statikus kapacitás3600 lbs.
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)95.73
Hajó hossza (cm)194.63
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus kapacitásFedélzet hosszaFedélzet szélességeFedélzeti magasságGörgős típusszínekÁr
VESTIL SDD-2448 platós teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 52-5/8 x 24 x 37-9/16 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7YNX SDD-2448-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Merev, (2) ForgathatóEzüst€1,058.42
VESTIL SDD-3048 platós teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 52-5/8 x 30 x 37-1/2 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7YNY SDD-3048-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Merev, (2) ForgathatóEzüst€1,160.55
VESTIL SDD-3060 platós teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 64-5/8 x 30 x 37-1/2 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7YNZ SDD-3060-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Merev, (2) ForgathatóEzüst€1,379.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SDD-3672 platós teherautó, 3600 Lb. Kapacitás, 76-5/8 x 36 x 37-1/2 hüvelyk, ezüst, alumínium
€1,436.05 /Mértékegység