VESTIL SDD sorozatú alumínium csatornás platformos teherautók


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő szélessége: 2" , Terhelhetőség: 3600 lbs. , Anyaga: Alumínium , Max. Platform magasság: 10.63 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Platform magasság: 10.63 " , Platform anyaga: Alumínium , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellStatikus kapacitásFedélzet hosszaFedélzet szélességeFedélzeti magasságGörgős típusszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
SDD-3060
-60 "30 "10 5 / 8 "(2) Merev, (2) ForgathatóEzüst€1,379.02
B
SDD-3672
-72 "36 "10 5 / 8 "(2) Merev, (2) ForgathatóEzüst€1,436.06
C
SDD-3048
-48 "30 "10 5 / 8 "(2) Merev, (2) ForgathatóEzüst€1,160.54
D
SDD-2448
-48 "24 "10 5 / 8 "(2) Merev, (2) ForgathatóEzüst€1,058.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?