VESTIL SCTAB-1000-2040-DC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, 12 VDC

Tétel: CE3EVN Típus: SCTAB-1000-2040-DC
€5,495.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
Magasság32 "
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz51.56 "
Emelési sebesség4 mp/ft.
Emelési magasság max.24 "
Csökkentett magasság8"
AnyagAcél
Max. Magasság24 "
Motoros HP1/2 LE
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
FázisNem alkalmazható
Peronhossz40 3 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 3 / 8 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság32 "
Feszültség12V DC
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyúk száma magas beállításonKapacitásMagasságSzivattyúk száma alacsony beállításonSebességek számaMűvelet típusaFázisPeronhosszÁr
VESTIL SCTAB-400 lábszivattyús ollós emelő, 400 Lb. Kapacitás, 17.5 x 27.5 hüvelyk Méret | AG7YMV SCTAB-4008400 lbs.34.5 "161Lábbal működtetett, pneumatikus-27 5 / 8 "€874.82
VESTIL SCTAB-800D lábszivattyú ollós emelő, 800 Lb. Kapacitás, 20 x 35.5 hüvelyk Méret | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Lábbal működtetett, pneumatikus-35 1 / 2 "€2,051.12
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromos340 3 / 8 "€4,541.71
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, lábszivattyú | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Lábbal működtetett, pneumatikus-40 3 / 8 "€2,877.80
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromos340 3 / 8 "€4,839.47
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromosNem alkalmazható40 3 / 8 "€4,839.47
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 2000 font. Kapacitás, lábszivattyú | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Lábbal működtetett, pneumatikus-40 3 / 8 "€3,212.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCTAB-1000-2040-DC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 1000 font. Kapacitás, 12 VDC
€5,495.47 /Mértékegység