VESTIL SCTAB-400 lábszivattyús ollós emelő, 400 Lb. Kapacitás, 17.5 x 27.5 hüvelyk Méret | AG7YMV

VESTIL SCTAB-400 lábszivattyús ollós emelő, 400 Lb. Kapacitás, 17.5 x 27.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7YMV Modell: SCTAB-400

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€874.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil olló emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Magasság34.5 "
Hossz34.56 "
Csökkentett magasság8 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MozgalomNem hordozható, rögzített
Szivattyúk száma magas beállításon8
Szivattyúk száma alacsony beállításon16
Sebességek száma1
Művelet típusaLábbal működtetett, pneumatikus
Peronhossz27 5 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség17 3 / 4 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság28 13 / 16 "
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.1
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)87.79
Hajószélesség (cm)45.09
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyúk száma magas beállításonKapacitásMagasságSzivattyúk száma alacsony beállításonSebességek számaMűvelet típusaFázisPeronhosszÁr
VESTIL SCTAB-800D lábszivattyú ollós emelő, 800 Lb. Kapacitás, 20 x 35.5 hüvelyk Méret | AG7YMY SCTAB-800D12800 lbs.39.5 "392Lábbal működtetett, pneumatikus-35 1 / 2 "€2,051.12
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromos340 3 / 8 "€4,541.71
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromosNem alkalmazható40 3 / 8 "€4,541.71
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, lábszivattyú | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Lábbal működtetett, pneumatikus-40 3 / 8 "€2,877.80
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromos340 3 / 8 "€4,839.47
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromosNem alkalmazható40 3 / 8 "€4,839.47
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 2000 font. Kapacitás, lábszivattyú | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Lábbal működtetett, pneumatikus-40 3 / 8 "€3,212.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCTAB-400 lábszivattyús ollós emelő, 400 Lb. Kapacitás, 17.5 x 27.5 hüvelyk
€874.82 /Mértékegység