VESTIL SCTAB-800D lábszivattyú ollós emelő, 800 Lb. Kapacitás, 20 x 35.5 hüvelyk Méret | AG7YMY

VESTIL SCTAB-800D lábszivattyús ollós emelő, 800 Lb. Kapacitás, 20 x 35.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7YMY Modell: SCTAB-800D

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,051.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil olló emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás800 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Magasság39.5 "
Hossz52.63 "
Csökkentett magasság15 7 / 16 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MozgalomNem hordozható, rögzített
Szivattyúk száma magas beállításon12
Szivattyúk száma alacsony beállításon39
Sebességek száma2
Művelet típusaLábbal működtetett, pneumatikus
Peronhossz35 1 / 2 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság52 "
Szélesség21.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)133.67
Hajószélesség (cm)54.29
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyúk száma magas beállításonKapacitásMagasságSzivattyúk száma alacsony beállításonSebességek számaMűvelet típusaFázisPeronhosszÁr
VESTIL SCTAB-400 lábszivattyús ollós emelő, 400 Lb. Kapacitás, 17.5 x 27.5 hüvelyk Méret | AG7YMV SCTAB-4008400 lbs.34.5 "161Lábbal működtetett, pneumatikus-27 5 / 8 "€874.82
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromos340 3 / 8 "€4,541.71
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromosNem alkalmazható40 3 / 8 "€4,541.71
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, lábszivattyú | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 lbs.32 "-2Lábbal működtetett, pneumatikus-40 3 / 8 "€2,877.80
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromos340 3 / 8 "€4,839.47
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelykes méret, 2000 font. Kapacitás, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 lbs.32 "--Nyomógomb, elektromosNem alkalmazható40 3 / 8 "€4,839.47
ajánlatkérés
VESTIL SCTAB-2000-2040-FP Ollós emelőasztal, 20 x 40 hüvelyk, 2000 font. Kapacitás, lábszivattyú | CE3EVT SCTAB-2000-2040-FP-2000 lbs.32 "-2Lábbal működtetett, pneumatikus-40 3 / 8 "€3,212.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCTAB-800D lábszivattyús ollós emelő, 800 Lb. Kapacitás, 20 x 35.5 hüvelyk
€2,051.12 /Mértékegység