VESTIL SCSC-800-2040 Acél autós kocsi, 800 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 40 hüvelyk méret | AG7YMR

VESTIL SCSC-800-2040 Acél autós kocsi, 800 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 40 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7YMR Modell: SCSC-800-2040

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,971.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1"
Magasság35.5 "
Hossz48 "hogy 0.5"
Csökkentett magasság14 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Görgők száma2
Rugók száma2
Peronhossz40 "
Platform szélesség20 "
Emelt magasság31 1 / 8 "
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.6
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásRugók számaPeronhosszÁr
VESTIL SCSC-400-2032 Acél autós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 32 hüvelyk méret | AG7YMN SCSC-400-2032400 lbs.132 "€1,810.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCSC-800-2040 Acél autós kocsi, 800 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 40 hüvelyk méret
€1,971.44 /Mértékegység