VESTIL SCSC-400-2032 Acél autós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 32 hüvelyk méret | AG7YMN

VESTIL SCSC-400-2032 Acél autós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 32 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7YMN Modell: SCSC-400-2032

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,810.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1"
Magasság30.5 "
Hossz40 "
Csökkentett magasság13 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Görgők száma2
Rugók száma1
Peronhossz32 "
Platform szélesség20 "
Emelt magasság30 3 / 8 "
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.85
Hajó magassága (cm)77.47
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)50.17
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásRugók számaPeronhosszÁr
VESTIL SCSC-800-2040 Acél autós kocsi, 800 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 40 hüvelyk méret | AG7YMR SCSC-800-2040800 lbs.240 "€1,971.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCSC-400-2032 Acél autós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 32 hüvelyk méret
€1,810.31 /Mértékegység