E JAMES & CO Nylon csövek


Szűrő
Szín: Természetes , Keménység: R part: 121 , Hossz: 100 láb. , Anyaga: Nejlon , Temp. Hatótávolság: -40 - 135 F , Megértés: +0.005 - -0.005 " , Vákuum minősítés: 29 hüvelyk. Hg.
StílusModellBurst nyomásBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1523-106156
1000 psi0.106 "700 F 70 fokon5 / 32 "0.025 "€76.01
A
1523-138187
1000 psi0.138 "565 F 70 fokon3 / 16 "0.025 "€71.93
A
1523-380500
1000 psi0.38 "500 F 70 fokon1 / 2 "0.06 "€216.83
A
1523-096125
1000 psi0.096 "455 F 70 fokon1 / 8 "0.015 "€37.83
A
1523-295375
1000 psi0.295 "440 F 70 fokon3 / 8 "0.040 "€120.46
A
1523-242312
1000 psi0.242 "465 F 70 fokon5 / 16 "0.035 "€107.82
A
1523-190250
1000 psi0.190 "550 F 70 fokon1 / 4 "0.03 "€87.49
A
1523-10mm12mm
1200 psi10mm325 F 70 fokon12 mm1mm€222.93
A
1523-8mm10mm
1500 psi8mm400 F 70 fokon10mm1mm€120.00
A
1523-6mm8mm
2000 PSI6mm570 F 70 fokon8mm1mm€106.66
A
1523-188312
2500 psi0.188 "910 F 70 fokon5 / 16 "1 / 16 "€134.24
A
1523-150250
2500 psi0.150 "920 F 70 fokon1 / 4 "1 / 2 "€83.28
A
1523-2.7mm4mm
2500 psi2.7mm695 F 70 fokon4"0.650mm€87.09
A
1523-078125
2500 psi0.078 "850 F 70 fokon1 / 8 "0.024 "€57.20
A
1523-4mm6mm
2500 psi4mm720 F 70 fokon6mm1mm€76.63
A
1523-110187
2500 psi0.11 "960 F 70 fokon3 / 16 "0.039 "€83.28
A
1523-225-375
2500 psi0.225 "920 F 70 fokon3 / 8 "0.075 "€194.31
A
1523-290500
2500 psi0.29 "980 F 70 fokon1 / 2 "0.105 "€352.63
A
1523-3mm5mm
3500 PSI3mm900 F 70 fokon5"1mm€111.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?