VESTIL SCR-84 nagy teherbírású acél konténerrámpa, 98 hüvelyk x 84 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7YMB Modell: SCR-84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,129.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerék rámpa
Kapacitás15000 lbs.
Összeomlott magasság8 9 / 16 "
Összeomlott hossz75 3 / 4 "
Összecsukott szélesség76 1 / 2 "
színekbarna
ÉlettípusKúpos
Villa magassága3"
Fork Pocket Center21 3 / 4 "
Villa szélessége8"
Magasság4 1 / 4 "
Hossz98 1 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csomag mérete1
Rámpa szélessége84 "
Felület típusagyémánt
Szélesség88 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 378
Hajó magassága (cm)11.11
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)224.79
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRámpa szélességeSzélességÁr
VESTIL SCR-72 nagy teherbírású acél konténerrámpa, 98 hüvelyk x 76.5 hüvelykes méret | AG7YMA SCR-7272 "76 1 / 2 "€5,604.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCR-84 nagy teherbírású acél konténerrámpa, 98 hüvelyk x 84 hüvelyk
€7,129.03 /Mértékegység