LASCO Adapterek


Szűrő
Test anyaga: PVC , Megfelelőség: ASTM , Max. Nyomás: 200 psi @ 72 fok F , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 40
StílusModellszínekKapcsolat típusaHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4135007SS
----€45.13
B
436030
----€8.93
C
436102BC
----€1.64
D
435010BC
----€1.02
B
436080
----€122.14
E
4136007
----€2.91
E
4136005
----€1.81
D
435040
----€11.97
B
436040
----€11.45
F
474007
----€2.40
G
436074BC
----€0.97
D
435030
----€7.58
B
436020BC
----€2.18
H
H436010
----€11.69
I
G102010
----€18.44
B
436012BC
----€1.35
B
436015BC
----€1.65
J
1436-007
SzürkeHelyezze be az x MNPT-t-3 / 4 "€1.73
K
1432010
SzürkeHelyezzen be x SPG / Slip-et2.7 "1"€3.75
J
1436-012
SzürkeHelyezze be az x MNPT-t-1.25 "€2.84
J
1436-010
SzürkeHelyezze be az x MNPT-t-1"€1.78
J
1436-005
SzürkeHelyezze be az x MNPT-t-1 / 2 "€1.40
L
460015
fehérHelyezze be az x csapot3.5 "1.5 "€3.14
L
460007
fehérHelyezze be az x csapot3.25 "3 / 4 "€2.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?