VESTIL SCR-72 nagy teherbírású acél konténerrámpa, 98 hüvelyk x 76.5 hüvelyk

Tétel: AG7YMA Modell: SCR-72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,780.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerék rámpa
Kapacitás15000 lbs.
Összeomlott magasság8 9 / 16 "
Összeomlott hossz75 3 / 4 "
Összecsukott szélesség88 1 / 2 "
színekbarna
ÉlettípusKúpos
Villa magassága3"
Fork Pocket Center21 3 / 4 "
Villa szélessége8"
Magasság4 1 / 4 "
Hossz98 1 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csomag mérete1
Rámpa szélessége72 "
Felület típusagyémánt
Szélesség76 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 427.5
Hajó magassága (cm)11.11
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)194.31
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRámpa szélességeSzélességÁr
VESTIL SCR-84 nagy teherbírású acél konténerrámpa, 98 hüvelyk x 84 hüvelyk méretű | AG7YMB SCR-8484 "88 1 / 2 "€7,129.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SCR-72 nagy teherbírású acél konténerrámpa, 98 hüvelyk x 76.5 hüvelyk
€6,780.91 /Mértékegység