STARRETT 25 sorozatú tárcsajelzők


Szűrő
Pontosság: ± 0.01 mm , Csapágy típusa: drágaköves , Csapágyak: drágaköves , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Szín: fehér , Tervezés: AGD 2 , Méret típusa: Metric , Befejez: Szatén króm , Mutató: 1 , Művelet típusa: búvárdugattyú , Ellenállás: Ütésálló , szár átm.: 3 / 8 " , Stem Dia. és a szál mérete: # 4 48-
StílusModellElőlapDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
25-141J
-2.25 "0.001 "0–0.25 ”€387.06
B
25-3041J
-2.25 "0.001 "0–3 ”€975.74
C
25-511J
-2.25 "0.0001 "0–0.2 ”€796.00
D
25-2081J
-2.25 "0.01mm0 és 50mm között€868.21
E
25-241J
-2.25 "0.001 "0–0.25 ”€426.17
F
25-4041J
-2.25 "0.001 "0–4 ”€1,123.41
G
25-611J
-2.25 "0.0001 "0–0.2 ”€813.26
H
25-341 / 5J
Állítható2.25 "0.001 "0–0.5 ”€390.74
I
25-881J
Állítható2.25 "0.01mm0 és 25mm között€498.26
J
25-211J
Állítható2.25 "0.0001 "0–0.025 ”€670.01
K
25-481J
Zár2 1 / 4 "0.01mm0 és 10mm között€549.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?