VESTIL RCR-35 Nagy teherbírású, téglalap alakú gumi rámpa, 34.875 hüvelyk széles

Raktáron
Tétel: AG7XWV Modell: RCR-35

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi rámpa
Kapacitás4000 lbs.
színekFekete
Kerék magassága (be.)3"
Távolság a járdaszegélyek között35 3 / 8 "
Magasság3 5 / 8 "
Hossz9 11 / 16 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Rámpakeret anyagaGumi
Szélesség35 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)88.58
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTávolság a járdaszegélyek közöttSzélességÁr
VESTIL RCR-23 Nagy teherbírású téglalap alakú gumi rámpa, 23.625 hüvelyk széles | AG7XWU RCR-2323 5 / 8 "23 5 / 8 "€93.53
VESTIL RCR-C nagy teherbírású gumi sarokrámpa, 4000 Lb. Kapacitás, fekete | AG7XWW RCR-C9 7 / 10 "9 11 / 16 "€39.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RCR-35 Nagy teherbírású, téglalap alakú gumi rámpa, 34.875 hüvelyk széles
€136.61 /Mértékegység