VESTIL RCR-23 Nagy teherbírású, téglalap alakú gumi rámpa, 23.625 hüvelyk széles

Raktáron
Tétel: AG7XWU Modell: RCR-23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€93.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi rámpa
Kapacitás4000 lbs.
színekFekete
Kerék magassága (be.)3"
Távolság a járdaszegélyek között23 5 / 8 "
Magasság3 5 / 8 "
Hossz9 11 / 16 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Rámpakeret anyagaGumi
Szélesség23 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)60.01
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTávolság a járdaszegélyek közöttSzélességÁr
VESTIL RCR-35 Nagy teherbírású téglalap alakú gumi rámpa, 34.875 hüvelyk széles | AG7XWV RCR-3535 3 / 8 "35 3 / 8 "€136.61
VESTIL RCR-C nagy teherbírású gumi sarokrámpa, 4000 Lb. Kapacitás, fekete | AG7XWW RCR-C9 7 / 10 "9 11 / 16 "€39.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RCR-23 Nagy teherbírású, téglalap alakú gumi rámpa, 23.625 hüvelyk széles
€93.53 /Mértékegység