EATON 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelőfejek


Az Eaton 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelőfejei ideálisak egy tárgy jelenlétének érzékelésére, helyzetének és távolságának mérésére. Ezeket az érzékelőfejeket autóiparban, anyagmozgatásban, csomagolásban és mezőgazdasági alkalmazásokban használják.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
1580B-6501
€4,292.71
ajánlatkérés
A
1382B-6501
€2,728.42
ajánlatkérés
A
1383R-6501
€3,041.27
ajánlatkérés
B
1480B-6501
€3,052.20
ajánlatkérés
A
1380B-6501
€2,550.15
ajánlatkérés
C
1381B-6501
€2,550.15
ajánlatkérés
D
1383B-6501
€4,147.19
ajánlatkérés
E
1384B-6501
€3,052.20
ajánlatkérés
A
1480R-6501
€2,550.15
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton 80 sorozatú fotoelektromos érzékelőfejek világos/sötét kapcsolóval rendelkeznek az egyszerű kezelés érdekében.
  • Gyors válaszidejük 5 és 8 ms között van.
  • Ezek a fotoelektromos érzékelőfejek NEMA-besorolású burkolattal rendelkeznek a por és szennyeződések behatolására.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Cserélhetők vagy cserélhetők az Eaton 80 sorozatú fotoelektromos érzékelőfejek?

Igen, ezek az érzékelőfejek cserélhetők, lehetővé téve a könnyű csere testreszabását a különböző alkalmazásokban.

Ezek az Eaton 80-as sorozatú fotoelektromos érzékelőfejek könnyen telepíthetők és használhatók?

Igen, ezek az érzékelőfejek könnyen telepíthetők és használhatók egyszerű bekötési és programozási lehetőségekkel.

Ezek a fotoelektromos érzékelőfejek kompatibilisek más ipari automatizálási berendezésekkel?

Igen, kompatibilisek számos ipari automatizálási berendezéssel, beleértve az ember-gép interfészt (HMI) és a programozható logikai vezérlőket (PLC).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?