LASCO Tengelykapcsolók


Szűrő
Test anyaga: PVC , Megfelelőség: ASTM , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 40
StílusModellszínekKapcsolat típusaTételHosszMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
477007BC
--Tengelykapcsoló---€0.64
B
43000745
--Tengelykapcsoló---€1.72
A
477010
--Tengelykapcsoló---€1.06
A
477005BC
--Tengelykapcsoló---€0.41
C
4129007
--Tengelykapcsoló---€1.81
B
43000545
--Tengelykapcsoló---€1.00
C
4129005
--Tengelykapcsoló---€1.45
D
429012BC
--Tengelykapcsoló---€1.41
E
1429-101
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.31 "280 psi @ 73 fok F3 / 4 "x 1 / 2"€2.26
E
1429212
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.79 "-1-1/2" x 1-1/4"€4.19
E
1429167
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.29 "-1-1/4" x 3/4"€4.48
F
1429-012
SzürkebetétlapTengelykapcsoló-200 psi @ 72 fok F1.25 "€2.72
F
1429-010
SzürkebetétlapTengelykapcsoló-200 psi @ 72 fok F1"€1.83
G
1429-020
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.8mm170 psi @ 73 fok F2"€5.84
E
1429-130
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.25 "270 psi @ 73 fok F1 "x 1/2"€3.07
E
1429-131
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.29 "270 psi @ 73 fok F1 "x 3/4"€2.26
G
1429030
SzürkebetétlapTengelykapcsoló6.21 "-3"€21.39
F
1429-005
SzürkebetétlapTengelykapcsoló-200 psi @ 72 fok F1 / 2 "€1.30
E
1429-251
SzürkebetétlapTengelykapcsoló4.08 "170 psi @ 73 fok F2 "x 1-1 / 2"€6.53
E
1429-211
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.7 "200 psi @ 73 fok F1-1 / 2 "x 1"€5.15
F
1429-007
SzürkebetétlapTengelykapcsoló-200 psi @ 72 fok F3 / 4 "€2.54
H
1429129
SzürkeHelyezze be a dupla csavartTengelykapcsoló2.93 "-1"€3.57
I
1429099
SzürkeHelyezze be a dupla csavartTengelykapcsoló2.93 "-3 / 4 "€2.86
G
1429040
SzürkebetétlapTengelykapcsoló6.87 "-4"€27.03
E
1429-168
SzürkebetétlapTengelykapcsoló3.48 "220 psi @ 73 fok F1-1 / 4 "x 1"€3.67
J
429060
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló7.29 "-6"€35.67
K
429251
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló3.13 "-2 "x 1-1 / 2"€4.40
J
429015BC
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.73 "-1.5 "€1.95
J
429025
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló4.03 "-2.5 "€5.40
J
429010BC
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.08 "450 psi @ 73 fok F1"€0.94
J
429040
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló4.24 "-4"€11.93
K
429101
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló1.68 "-3 / 4 "x 1 / 2"€1.05
J
429030
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló4.21 "-3"€10.48
L
430010
fehérFNPT x FNPTTengelykapcsoló2.04 "450 psi @ 73 fok F1"€2.08
J
429012
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.62 "-1.25 "€1.52
L
430005
fehérFNPT x FNPTTengelykapcsoló1.7 "-1 / 2 "€0.86
L
430007
fehérFNPT x FNPTTengelykapcsoló1.97 "-3 / 4 "€1.79
K
429131
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.11 "450 psi @ 73 fok F1 "x 3/4"€1.68
J
429007BC
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló1.7 "-3 / 4 "€0.67
J
429003
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló1.61 "-3 / 8 "€1.32
J
429020BC
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.84 "-2"€3.21
M
010 CUF
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló5.74 "150 psi 73 ° F-on1"€15.15
K
429212
fehérAljzat x foglalatCsatolás csökkentése2.77 "-1-1/2" x 1-1/4"€2.86
K
429422
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló4.65 "-4 "x 3"€26.12
K
429532
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló6.64 "-6 "x 4"€33.97
K
429585
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló9.06 "-8 "x 6"€84.35
L
430020
fehérFNPT x FNPTTengelykapcsoló2.53 "-2"€12.45
L
430101
fehérFNPT x FNPTTengelykapcsoló1.54 "-3 / 4 "x 1 / 2"€2.89
L
430131
fehérFNPT x FNPTTengelykapcsoló1.79 "450 psi @ 73 fok F1 "x 3/4"€3.18
M
020 CUF
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló8.54 "150 psi 73 ° F-on2"€42.34
J
429005BC
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló1.67 "-1 / 2 "€0.51
M
007 CUF
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló5.5 "150 psi 73 ° F-on3 / 4 "€12.93
M
015 CUF
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló6.98 "150 psi 73 ° F-on1.5 "€27.98
M
012 CUF
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló6.82 "150 psi 73 ° F-on1.25 "€28.86
M
005 CUF
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló5.04 "150 psi 73 ° F-on1 / 2 "€12.20
J
429080
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló9.27 "-8"€64.33
J
429050
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló6.26 "-5"€17.66
K
429168
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló2.54 "-1-1 / 4 "x 1"€2.80
K
429338
fehérAljzat x foglalatTengelykapcsoló4.06 "-3 "x 2"€20.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?