VESTIL RCR-C nagy teherbírású gumi sarokrámpa, 4000 Lb. Kapacitás, fekete

Raktáron
Tétel: AG7XWW Modell: RCR-C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi rámpa
Kapacitás4000 lbs.
színekFekete
Kerék magassága (be.)3"
Távolság a járdaszegélyek között9 7 / 10 "
Magasság3 5 / 8 "
Hossz9 11 / 16 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Rámpakeret anyagaGumi
Szélesség9 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)24.61
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTávolság a járdaszegélyek közöttSzélességÁr
VESTIL RCR-23 Nagy teherbírású téglalap alakú gumi rámpa, 23.625 hüvelyk széles | AG7XWU RCR-2323 5 / 8 "23 5 / 8 "€93.53
VESTIL RCR-35 Nagy teherbírású téglalap alakú gumi rámpa, 34.875 hüvelyk széles | AG7XWV RCR-3535 3 / 8 "35 3 / 8 "€136.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RCR-C nagy teherbírású gumi sarokrámpa, 4000 Lb. Kapacitás, fekete
€39.59 /Mértékegység