Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RBG-46-OC offset kapcsok könnycsepp függőlegeshez, 4 hüvelyk és 6 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: AG7XWD Modell: RBG-46-OC

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állvány őr
színekSzürke
Mélység1 1 / 2 "
Hardver kategóriaKonzolok
Magasság2"
Hossz1 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A rögzítő furatok száma2
Eltolási tartomány4 "hogy 6"
Méret1 1/2 "x 7 1/4" x 2 "
típusEltolásos konzolok a RackBack panelhez
Szélesség7 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód7314496000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEltolási tartománySzélességÁr
VESTIL RBG-43-OC ofszet kapcsok könnycsepp függőlegeshez, 1 hüvelyk és 3 hüvelyk közötti méret | AG7XWC RBG-43-OC1 "hogy 3"4 1 / 2 "€58.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RBG-46-OC offset kapcsok könnycsepp függőlegeshez, 4 hüvelyk és 6 hüvelyk között
€67.54 /Mértékegység