VESTIL RBG sorozatú ofszet klipek


Szűrő
Szín: Szürke , Hardver kategória: Konzolok , Magasság: 2" , Hossz: 1 1 / 2 " , Anyaga: Acél , Típus: Eltolásos konzolok a RackBack panelhez
StílusModellEltolási tartománySzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RBG-43-OC
1 "hogy 3"4 1 / 2 "€58.77
B
RBG-46-OC
4 "hogy 6"7 1 / 4 "€67.54

RBG sorozatú ofszet klipek

A Vestil RBG sorozatú offset kapcsok megbízható és biztonságos módszert kínálnak csövek, vezetékek és különféle anyagok gerendákhoz, falakhoz vagy oszlopokhoz való rögzítéséhez. Ezeket a kapcsokat úgy tervezték, hogy rendszerezzék és hatékonyan kezeljék a helyet azáltal, hogy biztonságosan tartják a tárgyakat ipari és építőipari környezetben. Ezek a strapabíró klipek hosszan tartó teljesítményt nyújtanak igényes környezetben. Ideálisak raktárakban, gyártó létesítményekben és építkezéseken való használatra. Acélszerkezettel rendelkeznek a nagyobb tartósság és megbízhatóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?