Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RBG-43-OC offset kapcsok könnycsepp függőlegeshez, 1 hüvelyk és 3 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: AG7XWC Modell: RBG-43-OC
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
€58.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állvány őr
színekSzürke
Mélység1 1 / 2 "
Hardver kategóriaKonzolok
Magasság2"
Hossz1 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A rögzítő furatok száma2
Eltolási tartomány1 "hogy 3"
Méret1 1/2 "x 4 1/2" x 2 "
típusEltolásos konzolok a RackBack panelhez
Szélesség4 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7314496000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEltolási tartománySzélességÁr
VESTIL RBG-46-OC ofszet kapcsok könnycsepp függőlegeshez, 4 hüvelyk és 6 hüvelyk közötti méretben | AG7XWD RBG-46-OC4 "hogy 6"7 1 / 4 "€67.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RBG-43-OC offset kapcsok könnycsepp függőlegeshez, 1 hüvelyk és 3 hüvelyk között
€58.77 /Mértékegység