WAHL Gázvizsgálati útmutató


Szűrő
Pontosság: 1% , Tok színe: Feketére festve , A ház anyaga: Acél , Csatlakozás helye: A szár alsó része , Csatlakozás mérete: 3/4 "NPT folyamatcsatlakozás , Tárcsa mérete: 4" , Kijelző: 4 "(100 mm) fehér alumínium fekete és kék jelöléssel , Megjelenítési egységek: Psi vagy Hg , Üzemi hőm. Hatótávolság: (-4F) - 160F , Felbontás: 1 / 10th PSI vagy 1/2 "Hg , Legkisebb érettségi: 1 / 10th PSI vagy 1/2 "Hg
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
40KBDLA6 # Hg
6 PSI-12 "Hg€195.34
B
40KBDLA15 # Hg
15 PSI-30 "Hg€195.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?