DESTACO 317-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek


A Destaco 317-es sorozatú függőleges rögzítőbilincsek stabil fogást biztosítanak az inkonzisztens magasságú munkadarabokon anélkül, hogy állandó beállításra lenne szükség. Ideálisak fa-, fémmegmunkálási és gyártási folyamatokhoz.

Szűrő
Alap hossza: 1.38 " , Alap szélesség: 1.5 " , Szorítórúd nyílása: 185 fok , Fogantyú nyitása: 60 fok , Teljes magasság: 5.28 "
StílusModellSzorító kar hosszaSzorító kar stílusTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapHandleMagasság a szorítókar alattÁr (ÁFA nélkül)
A
317-U
2.53 "U-Bár375 font.NemAcélElső karimaFüggőleges2.68 "€70.59
B
317-S
3.2 "Szilárd bár375 font.NemAcélElső karimaFüggőleges2.68 "€67.24

317-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek

A Destaco 317 sorozatú függőleges rögzítő bilincsek ergonómikus fogantyúval és U alakú rögzítő rúddal rendelkeznek, nagy rúdnyitási szöggel. Ezeknek a függőleges bilincseknek kettős rögzítési felülete van, és M8 vagy 5/16 hüvelykes orsó tartozékokkal vannak ellátva.

Jellemzők

  • Könnyű be- és kirakodó mechanizmussal rendelkeznek, legalább 90 fokos nyitási szöggel a hatékony működés érdekében.
  • Ezek a szorítóbilincsek akár 5000 lbf tartási kapacitást kínálnak, jelentős erőt biztosítva a munkadarabok széles körének rögzítéséhez.
  • Egyedülálló bütykös működést kínálnak, amely automatikusan kompenzálja az alkatrészvastagság változását, így biztosítva a megbízható befogást a különböző munkadarabméreteknél.
  • Ezek a bilincsek szénacél konstrukcióval és horganyzott bevonattal rendelkeznek, hogy minimalizálják a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
  • Fel vannak szerelve a Destaco Toggle Lock Plus-szal, egy innovatív biztonsági funkcióval, amely egy másodlagos zárat ad, hogy fenntartsa a középen túli zárási feltételeket, és fokozza a kapocs biztonságát a véletlen nyitás ellen.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?

A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.

Mi a különbség a függőleges és vízszintes billenőbilincs között?

A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?