VESTIL PRCT-S-MR Gipszkarton/panel kosár, 3000 Lb. Kapacitás, gumi kerekek | AG7XNE

VESTIL PRCT-S-MR Gipszkarton/panel kosár, 3000 Lb. Kapacitás, gumi kerekek

Raktáron
Tétel: AG7XNE Modell: PRCT-S-MR

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€846.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipszkarton kosár
Caster Dia.8"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Fedélzet hossza39.88 "
Fedélzet szélessége11.88 "
Fogantyú Dia.1.01 "
Fogantyú magassága48 "
Magasság48 "
Hossz48 "
Terhelhetőség3000 lbs.
AnyagAcél
Max. Használható panel magasság60 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Peronhossz39.88 "
Statikus teherbírás3,000 lbs.
Használható hossz39 7 / 8 "
Használható szélesség11 7 / 8 "
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)59.37
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagÁr
VESTIL PRCT-S-GN Gipszkarton/panel kosár, 3000 Lb. Kapacitás, Üveggel töltött nylon kerekek | AG7XND PRCT-S-GNÜveggel töltött nylon€926.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRCT-S-MR Gipszkarton/panel kosár, 3000 Lb. Kapacitás, gumi kerekek
€846.99 /Mértékegység