WATTS Víznyomáscsökkentő szelep, ólommentes réz szilíciumötvözet, 25-75 psi


Szűrő
Compliance: ANSI / NSF 61 G. melléklet, IAPMO, Los Angeles városa , Anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözet , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 160 fok F , Nyomásbeállítási tartomány: 25-75 psi , Szelep típusa: Standard
StílusModellKapcsolat típusaMagasságHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFU5B-Z3
FNPT12.25 "10.875 "2"€3,873.28
B
LFN45BM1-DU
Unió x ízület6.25 "4.875 "1"€369.81
C
LFN45BM1-DU-CPVC
Unió x ízület6.25 "5.187 "1"€181.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?