VESTIL PRCT-S sorozatú gipszkarton és panelkocsik


Szűrő
Caster Dia .: 8" , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Fedélzet szélessége: 11.88 " , Fogantyú magassága: 48 " , Magasság: 48 " , Hossz: 48 " , Terhelhetőség: 3000 lbs. , Max. Használható panel magasság: 60 " , Görgők száma: 4 , Platform hossza: 39.88 " , Használható hossz: 39 7 / 8 " , Szélesség: 23 "
StílusModellGörgős anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
PRCT-S-GN
Üveggel töltött nylon€926.75
B
PRCT-S-MR
Gumi€846.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?