VESTIL PPT-3-61 műanyag platós teherautó, 1 fogantyú, 3000 Lb. Kapacitás | AG7XLZ

VESTIL PPT-3-61 műanyag platós teherautó, 1 fogantyú, 3000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XLZ Modell: PPT-3-61

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,333.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag platform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (4) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzet szélessége30 "
Első görgő átmérője6"
Fogantyú magassága34 "
Magasság39.5 "
Tartalmazza(1) 34" magas fogantyú, (4) 2" szélességű forgó görgők és (2) 2" merev görgők
Hossz61.5 "
Terhelhetőség3000 lbs.
AnyagMűanyag
Max. Platform magasság10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
Fogantyúk száma1
Teljes magasság34 "
Teljes hossz63.5 "
Teljes szélesség30 "
A platform magassága10 "
Peronhossz60 "
Platform anyagaMűanyag
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus teherbírás3,000 lbs.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)156.21
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusTartalmazzaTerhelhetőségGörgők számaFogantyúk számaTeljes hosszÁr
VESTIL PPT-2-41 műanyag platós teherautó, 1 fogantyú, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XLX PPT-2-41(2) Merev, (2) Forgatható(1) 34" magas fogantyú, (2) 2" szélességű forgó görgők és (2) 2" merev görgők2000 lbs.4163.5 "€1,259.44
VESTIL PPT-2-42 műanyag platós teherautó, 2 fogantyú, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XLY PPT-2-42(2) Merev, (2) Forgatható(2) 34"-es magasságú fogantyúk, (2) 2"-es forgatható görgők és (2) 2"-es merev görgők2000 lbs.4267.5 "€1,571.77
VESTIL PPT-3-62 műanyag platós teherautó, 2 fogantyú, 3000 Lb. Kapacitás | AG7XMA PPT-3-62(2) Merev, (4) Forgatható(2) 34"-es magasságú fogantyúk, (4) 2"-es forgatható görgők és (2) 2"-es merev görgők3000 lbs.6267.5 "€1,541.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PPT-3-61 műanyag platós teherautó, 1 fogantyú, 3000 Lb. Kapacitás
€1,333.87 /Mértékegység