DAYTON Állítható sebességszabályozó, forgó, 120V


Szűrő
Ezekhez: Single Gang Box , Magasság: 4.5 " , Típus: Forgó, állítható , Feszültség: 120
StílusModellMélységMax. AmperSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
22PP73
1-1 / 4 "82.75 "€144.55
B
22PP74
1-1 / 4 "124.5 "€130.97
C
22PP72
1-3 / 8 "32.75 "€49.63

Állítható sebességszabályozó, forgó, 120V

A Dayton állítható sebességszabályzóit a kereskedelmi és ipari Dayton mennyezeti ventilátorok sebességének szabályozására tervezték. Ezek a forgó sebességszabályzók be-/kikapcsoló tárcsával rendelkeznek, amely pontos tányérbeállítást és irányjelzést tesz lehetővé. UL-listás a biztonságos működés érdekében, és rögzítőcsavarokat és huzalanyákat tartalmaznak az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a 120 V-os állítható fordulatszám-szabályozók széles kínálatából, amelyek 1, 3, 8 és 12 A-es áramerősséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?