VESTIL PPT-2-42 műanyag platós teherautó, 2 fogantyú, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XLY Modell: PPT-2-42

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,571.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag platform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzet szélessége30 "
Első görgő átmérője6"
Fogantyú magassága34 "
Magasság44.5 "
Tartalmazza(2) 34"-es magasságú fogantyúk, (2) 2"-es forgatható görgők és (2) 2"-es merev görgők
Hossz60 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagMűanyag
Max. Platform magasság10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Fogantyúk száma2
Teljes magasság34 "
Teljes hossz67.5 "
Teljes szélesség30 "
A platform magassága10 "
Peronhossz60 "
Platform anyagaMűanyag
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus teherbírás2,000 lbs.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)113.03
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusTartalmazzaTerhelhetőségGörgők számaFogantyúk számaTeljes hosszÁr
VESTIL PPT-2-41 Plastic Platform Truck, 1 Handle, 2000 Lb. Capacity | AG7XLX PPT-2-41(2) Merev, (2) Forgatható(1) 34" magas fogantyú, (2) 2" szélességű forgó görgők és (2) 2" merev görgők2000 lbs.4163.5 "€1,259.44
VESTIL PPT-3-61 Plastic Platform Truck, 1 Handle, 3000 Lb. Capacity | AG7XLZ PPT-3-61(2) Merev, (4) Forgatható(1) 34" magas fogantyú, (4) 2" szélességű forgó görgők és (2) 2" merev görgők3000 lbs.6163.5 "€1,333.87
VESTIL PPT-3-62 Plastic Platform Truck, 2 Handle, 3000 Lb. Capacity | AG7XMA PPT-3-62(2) Merev, (4) Forgatható(2) 34"-es magasságú fogantyúk, (4) 2"-es forgatható görgők és (2) 2"-es merev görgők3000 lbs.6267.5 "€1,541.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PPT-2-42 műanyag platós teherautó, 2 fogantyú, 2000 Lb. Kapacitás
€1,571.77 /Mértékegység