VESTIL PM5-2048-SS raklapemelő targonca, 59 hüvelyk x 21-1/2 hüvelyk x 48 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, ezüst | AG7XHA

VESTIL PM5-2048-SS raklapemelő targonca, 59 hüvelyk x 21-1/2 hüvelyk x 48 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7XHA Modell: PM5-2048-SS

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,976.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás5500 lbs.
színekEzüst
Mélység59 "
Villa hossza45 "
Villa szélessége21 1 / 2 "
Teljesen hegesztett keretIgen
FokozatGrade 304
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz59 "
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 3 / 4 "
Henger Dia.3"
Henger anyagpoliuretán
Henger szélessége3 5 / 8 "
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagapoliuretán
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.4
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételGörgős anyagszínekAnyagHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeKormánykerék anyagaÁr
VESTIL PM5-2048-SG acél raklapemelő targonca, 64 hüvelyk x 20-1/2 hüvelyk x 48-1/2 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, szürke | AG7XGZ PM5-2048-SGRaklap Jack-SzürkeAcél3"Gumi3 1 / 2 "poliuretán€1,585.21
VESTIL PM5-2748-SFF vázas raklapemelő targonca, 61 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, 5500 font. Kapacitás, ezüst | AG7XHR PM5-2748-SFFRaklap JackpoliuretánEzüstRozsdamentes acél4"poliuretán3"poliuretán€3,665.80
VESTIL PM5-2748-SG horganyzott acél raklapemelő targonca, 62 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, szürke | AG7XHT PM5-2748-SGRaklap JackNejlonSzürkeAcél3"Nejlon3 1 / 2 "Nejlon€1,579.87
VESTIL PM5-2748-SS rozsdamentes acél raklapemelő targonca, 62 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk méretű, 5500 font. Kapacitás, ezüst | AG7XHU PM5-2748-SSRaklap JackGumiEzüstRozsdamentes acél3"Gumi3 5 / 8 "poliuretán€6,583.36
VESTIL PM5-2748-SZ horganyzott acél raklapemelő targonca, 61 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk méretű, 5500 font. Kapacitás | AG7XHV PM5-2748-SZRaklap JackNejlonEzüstAcél4"Nejlon3"Nejlon€1,463.71
VESTIL PM5-2748-SG-6PKG horganyzott acél raklapemelő targonca, 62 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, 5500 font. Kapacitás, szürke | CE3ELW PM5-2748-SG-6PKGraklapemelőpoliuretánSzürkeAcél3"Gumi3 1 / 2 "poliuretán€7,621.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM5-2048-SS raklapemelő targonca, 59 hüvelyk x 21-1/2 hüvelyk x 48 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, ezüst
€6,976.27 /Mértékegység