GEORG FISCHER Vakkarima, CPVC, 80. ütemezés, szürke


Szűrő
Test anyaga: CPVC , Szín: Szürke , Kapcsolat típus: Foglalat , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Menetrend: 80
StílusModellTételMax. NyomásMax. HőmérsékletLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9853-025
Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F47"2.5 "€88.86
A
9853-020
Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F46"2"€52.31
B
9853-040
Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F89"4"€127.97
C
9853-060
Vak karima150 psi176 fok F811 "6"€285.56
B
9853-015
Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F45"1.5 "€59.62
A
9853-030
Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F47.5 "3"€97.65
B
9853-010
Vak karima150 psi @ 73 fok F210 fok F44.25 "1"€38.02
D
9851-060
Karima150 psi176 fok F811 "6"€212.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?