ENERPAC V sorozatú szelepek


Szűrő
Állítható nyomástartomány: 200-2000 psi , Funkció: Előre / Tartás / Visszahúzás , Max. Nyomásesés: 1500 psi , Rögzítési típus: Távoli , Port típusa: NPT , Feszültség: 24V DC @ 1.13A
StílusModellHenger kompatibilitásTételMax. Üzemi nyomásPort méretnyomás tartománySzelepműködésSzelep típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
VFC3
-Áramlásvezérlő szelep5000 psi-0-5000 psi--€357.14
B
V2000
-Szekvencia szelep5000 psi1 / 8 "-27---€1,493.23
C
VFC1
-Hidraulikus szelep5000 psiSAE # 40-5000 psi--€342.43
D
V10
-Folyadékáram kapcsoló10000 psi1 / 2 "---€172.65
E
V12
-Hidraulikus gömbcsap5000 psiSAE # 4---€416.42
F
VP11
Kettős színésziIrányított szelep5000 psiG1 / 4”250-5000 psiSzolenoid4-utas, 3-helyzetű, zárt központ€3,084.08
G
VC15L
Egyszeres fellépésReteszelő szelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, zárt központ, zár€3,928.29
G
VC15
Egyszeres fellépésZárt középső szelep10000 psi--Kézikönyv3-utas, 3-helyzetű, zárt központ€3,172.66
H
VC3L
Egyszeres fellépés3 utas zárószelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, tandem központ, zár€3,740.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?