Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PKG-PTC-D öntött alumínium poliszíj feszítő, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti méret, zöld | AG7XBD

VESTIL PKG-PTC-D öntött alumínium poliszíj feszítő, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti méretű, zöld

Raktáron
Cikkszám: AG7XBD Modell: PKG-PTC-D

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€209.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag hevederes feszítő
színekZöld
A pántoló szélességhez3/4 "- 3/8"
Fogantyúhossz11 "
FogantyúÖntött alumínium
Magasság5.875 "
Hossz10.625 "
Csökkentett magasság3"
AnyagÖntött alumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság5.88 "
Teljes hossz10 5 / 8 "
Teljes szélesség2.59 "
Emelt magasság9"
Szerszám súlya2.9 lbs.
típusFeszítő
Használja aPoliészter, polipropilén pántok
Szélesség2.59 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)14.92
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)6.58
HS-kód8203300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaszínekFogantyúHasználja aTételAnyagTeljes magasságTeljes hosszÁr
VESTIL PKG-ST acél szíjfeszítő, 3/8 hüvelyk - 3/4 hüvelyk szélesség, fekete | AG7XBG PKG-ST5 lbs.FeketeAcélAcél pántolásAcél pántoló feszítőSzénacél3"14 3 / 4 "€283.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PKG-PTC-D öntött alumínium poliszíj feszítő, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti méretű, zöld
€209.40 /Mértékegység